曜日別特売
SW48U-OP スライドブッシュ(インチ仕様) シングル・開放形 SW-OP SW48U-OP NB(日本ベアリング) 83818947

SW48U-OP スライドブッシュ(インチ仕様) シングル・開放形 SW-OP SW48U-OP NB(日本ベアリング) 83818947
SW48U-OP スライドブッシュ(インチ仕様) シングル・開放形 SW-OP SW48U-OP NB(日本ベアリング) 83818947

スライドブッシュ(インチ仕様) シングル・開放形 SW-OP SW48U-OP

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送60日以内出荷とは
内容量1個注文コード83818947品番SW48U-OP
参考基準価格(税別)¥36,340販売価格(税込)¥37,975
販売価格(税別)
34,523

・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。

軸径(Φmm)76.2形状開放形サイズ48材質(本体)スチールシール種類:片側シール寸法L(mm)主要:152.4シリーズSW-OP寸法W(mm)主要:3.048寸法h(mm)主要:38.1基本静定格荷重(N)C0:16000寸法θ°主要:50°主要寸法D(mm)・114.3・D1:109.474主要寸法B(mm)120.04ボール条列5材質(保持器)スチール基本動定格荷重C(N)7350寸法dr(mm)主要:76.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする