曜日別特売
ES-246 Brainboxes シリアルデバイスサーバ BRAINBOXES 83819690

Brainboxes シリアルデバイスサーバ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード83819690品番ES-246
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

Brainboxes デバイスサーバーBrainboxes のイーサネット - シリアルデバイスサーバーは、 RS232 シリアルポート 1 つにアクセスします。最大 1 、 000 、 000 ボーのデータ転送速度を備え、 1 Mbit/s のラインドライバと組み合わせることで、妥協のない性能を発揮します。また、このデバイスの ES シリーズは、シンプルでネットワーク接続されたシリアルポートも提供します。また、 Web インターフェイスも備えており、任意のブラウザを使用して、ローカルネットワーク又はインターネット経由でシリアルポートを安全に設定及び制御できます。このデバイスには、 Android タブレット、 PC 、電話などのネットワークデバイスから TCP/IP ソケット経由でアクセスできます。特長と利点データレートの範囲は 110 ボー ~ 921,600 ボーです 仮想 COM ポートをインストールするか、 Visual Basic 、 C# などのソフトウェア API を使用します シリアルポートトンネリングを使用すると、ソフトウェア要件なしで、任意の距離でシリアルケーブルを交換できます 電源を搭載(電源入力範囲: 5 → 30 V dc ) 使いやすいインターフェイス用途モデム POS プリンタ 産業機器

仕様最大ボーレート = 1Mbit/sRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする