曜日別特売
M80-5100442 HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 2列 M80-5100442 HARWIN 83820399

HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 2列 M80-5100442

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(18個)注文コード83820399品番M80-5100442
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

2列、3.5 mm基板実装ジャックスクリュー付き3 mmPCテールコネクタ、コンタクト x 4 (2 + 2) 接触面: 金めっき仕上げ、終端: スズめっき仕上げパネル取り付けスタッドへの組み込み用の溝付きナットが付属 2.00 mmピッチ高信頼性Datamateコネクタシステム

仕様
シリーズ = Datamate J-Tek
ピッチ = 2.0mm
極数 = 4
行数 = 2
接続方向 = ストレート
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
コネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板
結線方法 = はんだ
表面処理:コンタクト = 金
定格電流 = 3.0A
定格電圧 = 1.2 kV
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする