曜日別特売

HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 8極 1.25mm 1列 M30-6000846

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(39個)注文コード83820810品番M30-6000846
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

シュラウドヘッダ. M30-110シリーズハウジングとかん合(代表品番 ; 681-6763 681-6763 )

仕様
シリーズ = M30
ピッチ = 1.25mm
極数 = 8
行数 = 1
接続方向 = ストレート
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
コネクタシステム = 電線対基板
結線方法 = はんだ
表面処理:コンタクト = 錫
定格電流 = 1.0A
定格電圧 = 150.0 V
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする