曜日別特売
M80-8430442 HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列 M80-8430442 HARWIN 83821178

HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列 M80-8430442

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(21個)注文コード83821178品番M80-8430442
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

SILプラグ - 90° PCテール

仕様
シリーズ = Datamate L-Tek
ピッチ = 2.0mm
極数 = 4
行数 = 1
接続方向 = ライトアングル
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
コネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板
結線方法 = はんだ
表面処理:コンタクト = 金
定格電流 = 3.0A
定格電圧 = 120 V
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする