PX0447 Bulgin USBコネクタ B, メス スルーホール実装 PX0447 BULGIN 83823418

Bulgin USBコネクタ B, メス スルーホール実装 PX0447

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード83823418品番PX0447
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様
オス/メス = メス
USBタイプ = B
結線方法 = はんだ
USBバージョン = 2.0
IP保護等級 = IP68
定格電流 = 1.0A
定格電圧 = 30.0 V 、 42.0 V
シリーズ = Buccaneer
動作温度 Min = 0.0℃
動作温度 Max = +70℃
ミニUSB B基板実装
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする