曜日別特売
UC-146 Brainboxes シリアルカード PCI パラレル LPT BRAINBOXES 83823804

Brainboxes シリアルカード PCI パラレル LPT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード83823804品番UC-146
5月24日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ユニバーサル LPT カード. LPT パラレルプリンタポートと、フライングリードヘッダ経由の追加のシリアルポートを提供するハーフサイズのカードです PCI Power Management 1:1 準拠 Microsoft ロゴ認定

仕様
バスタイプ = PCI
通信インターフェイス = パラレル
ポート数 = 2
接続ポート = LPT
最大ボーレート = 115.2kbit/s
FIFOサイズ = 16 B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする