曜日別特売
IND5032405-240-T/RD CAMDENBOSS パイロットランプ, 240V, 赤, 実装ホールサイズ:8mm, IND5032405-240-T/RD CAMDENBOSS 83824748

CAMDENBOSS パイロットランプ, 240V, 赤, 実装ホールサイズ:8mm, IND5032405-240-T/RD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード83824748品番IND5032405-240-T/RD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

8 mm取り付け、10 mmレンズ. 10 mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ及びボディ オプションのクロム又は白の成形ベゼル、両方を提供 白ベゼルは、クロムベゼル使用時に背面からインジケータをしっかりと保持するためにも使用する必要があります。 125 Vタイプは100-125 Vacに適合 250 Vタイプは200-250 Vacに適合

仕様
定格電圧 = 240V
ライト出力色 = 赤
実装ホールサイズ = 8mm
終端タイプ = リードワイヤ
ベゼルスタイル = 突起
ベゼル色 = クロム
定格電流 = 800μA
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする