SPS-O-12 ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSシリーズ SPSOユニット SPS-O-12 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83827189

SPS-O-12 ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSシリーズ SPSOユニット SPS-O-12 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83827189
SPS-O-12 ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSシリーズ SPSOユニット SPS-O-12 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83827189

ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSシリーズ SPSOユニット SPS-O-12

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード83827189品番SPS-O-12
参考基準価格(税別)¥11,290販売価格(税込)¥11,799
販売価格(税別)
10,726

スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。
回転中に滑動する所にもご使用ください。

シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPS型)Dh7:12シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPS型)L:400・スプラインシャフト(SPS型)L1:320シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPS型)S:80スプライン寸法(mm)大径12 m=0.75 z=14スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPO型)E1:70・スプラインスリーブ(SPO型)F1:35・スプラインスリーブ(SPO型)H:25・スプラインスリーブ(SPO型)N:10スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPO型)D1:24・スプラインスリーブ(SPO型)d1H7:15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする