CE200 マルパイジョン(異径) クロス90° 100,200 CE200 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83827575

CE200 マルパイジョン(異径) クロス90° 100,200 CE200 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83827575
CE200 マルパイジョン(異径) クロス90° 100,200 CE200 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83827575
CE200 マルパイジョン(異径) クロス90° 100,200 CE200 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83827575

マルパイジョン(異径) クロス90° 100,200 CE200

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード83827575品番CE200
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥1,495
販売価格(税別)
1,359

パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。
特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。
スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。
繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。
5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。
応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に
パイジョンとアルミフレームとの組合せに

仕様●形状記号:200●締付ネジ方向:左締め形状クロス90°穴Φd18ΦD115Φd29寸法E12寸法P12寸法F12図面番号No.A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする