曜日別特売
SPS-A-20 ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSシリーズ SPSAユニット SPS-A-20 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83828449

SPS-A-20 ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSシリーズ SPSAユニット SPS-A-20 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83828449
SPS-A-20 ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSシリーズ SPSAユニット SPS-A-20 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83828449

ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSシリーズ SPSAユニット SPS-A-20

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード83828449品番SPS-A-20
参考基準価格(税別)¥27,560販売価格(税込)¥28,800
販売価格(税別)
26,182

スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。
回転中に滑動する所にもご使用ください。

シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPS型)Dh7:22シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPS型)L:600・スプラインシャフト(SPS型)L1:510シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPS型)S:90スプライン寸法(mm)18×22×5.0×6スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPA型)E:110・スプラインスリーブ(SPA型)F:45・スプラインスリーブ(SPA型)H:40・スプラインスリーブ(SPA型)l:40スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPA型)D1:40・スプラインスリーブ(SPA型)dh7:20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする