曜日別特売
BC19-007864W 3次元ブラケット(組合せ品) L型タイプ 垂直取付 BC19-007864W 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83829246

BC19-007864W 3次元ブラケット(組合せ品) L型タイプ 垂直取付 BC19-007864W 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83829246
BC19-007864W 3次元ブラケット(組合せ品) L型タイプ 垂直取付 BC19-007864W 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83829246

3次元ブラケット(組合せ品) L型タイプ 垂直取付 BC19-007864W

商品レビューを投稿する
59日以内出荷返品不可59日以内出荷とは
内容量1個注文コード83829246品番BC19-007864W
参考基準価格(税別)¥7,480販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在
球体変動で無限の位置合わせを可能にします。
用途で組合せできます。
ジョインボール球体13種類
ジョインベース8種類

仕様ジョインベース形状:L型タイプホワイト寸法2×R:18、4-Φ:M4ザグリΦd119.1ΦD229寸法A15寸法B24寸法C42寸法H11寸法L98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする