415-0028-006 Cinch 同軸ケーブル, SMA BNC, 152.4mm, 415-0028-006 CINCH 83831215

Cinch 同軸ケーブル, SMA BNC, 152.4mm, 415-0028-006

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード83831215品番415-0028-006
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

SMA ケーブルアセンブリ. Cinch Connectivity製の各種のRF同軸コネクタとケーブルタイプの業務用RF同軸ケーブルアセンブリ製品です。

仕様
終端処理 = 終端処理済み
コネクタ 2 = BNC
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = オス
特性インピーダンス = 50 Ω
長さ = 152.4mm
定格電圧 = 250 V ac
シリーズ = 415
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする