曜日別特売
IRF7404TRPBF Infineon Nチャンネル MOSFET20 V 6.7 A スルーホール パッケージSO-8 INFINEON 83831660

Infineon Nチャンネル MOSFET20 V 6.7 A スルーホール パッケージSO-8IRF7404TRPBF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
83831660
品番
IRF7404TRPBF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
¥579
仕様
チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 6.7 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V
パッケージタイプ = SO-8
実装タイプ = スルーホール
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする