415-0037-036 Cinch 同軸ケーブル, SMA BNC, 914.4mm, 415-0037-036 CINCH 83833760

Cinch 同軸ケーブル, SMA BNC, 914.4mm, 415-0037-036

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード83833760品番415-0037-036
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

SMA ケーブルアセンブリ. Cinch Connectivity製の各種のRF同軸コネクタとケーブルタイプの業務用RF同軸ケーブルアセンブリ製品です。

仕様
終端処理 = 終端処理済み
コネクタ 2 = BNC
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = オス
特性インピーダンス = 50 Ω
長さ = 914.4mm
定格電圧 = 500 V ac
シリーズ = 415
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする