曜日別特売
FNQ-R-6 Eaton 管ヒューズ 6A 10 x 38mm 600V ac (タイムラグ) FNQ-R-6 EATON(イートン) 83833830

Eaton 管ヒューズ 6A 10 x 38mm 600V ac (タイムラグ) FNQ-R-6

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード83833830品番FNQ-R-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

小型ヒューズ ;アクセサリ. 600V定格電圧でさまざまな定格電流に対応するBussmann小型ヒューズとアクセサリの業務用シリーズです。. 速断型 取り付けスタイル - ホルダ 終端スタイル - クリップ ボディ材質 - メラミン / ファイバ 用途: 速断型保護を必要とするDC制御回路 PVシステム

仕様
ヒューズサイズ = 10 x 38mm
溶断速度 = T
定格電圧 = 600V ac
本体材質 = メラミン
ULクラス = CC
電流(A)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする