MP925-100K-1% Caddock パワーフィルム 抵抗器 25W 100kΩ ±1%, MP925-100K-1% CADDOCK 83834076

Caddock パワーフィルム 抵抗器 25W 100kΩ ±1%, MP925-100K-1%

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード83834076品番MP925-100K-1%
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

25 W 皮膜抵抗器、 MP925 シリーズです. TO-220エンクロージャに収納されたパワー皮膜抵抗器 高周波用途に対応する無誘導設計です。 電気的に絶縁されたエンクロージャ(1500 V rms)です。

仕様
抵抗 = 100kΩ
定格電力 = 25W
許容差 = ±1%
テクノロジー = パワーフィルム
シリーズ = MP925
パッケージ/ケース = TO-220
温度係数 = -20 → +80ppm/℃
リード間隔 = 5.08mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする