曜日別特売
IRF7343TRPBF Infineon N, Pチャンネル MOSFET55 V 3.4 A、4.7 A 表面実装 パッケージSO-8 8 ピン INFINEON 83834435

Infineon N, Pチャンネル MOSFET55 V 3.4 A、4.7 A 表面実装 パッケージSO-8 8 ピンIRF7343TRPBF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(4000個)
注文コード
83834435
品番
IRF7343TRPBF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
¥289,800
仕様
チャンネルタイプ = N, P
最大連続ドレイン電流 = 3.4 A、4.7 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 55 V
シリーズ = IRF7343PbF
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 0.065 Ω 、 0.17 Ω
チャンネルモード = デプレッション型
最低ゲートしきい値電圧 = 1V
最大パワー消費 = 2 W
最大ゲート-ソース間電圧 = 20 V
幅 = 4mm
高さ = 1.5mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする