曜日別特売
MP915-200-1% Caddock パワーフィルム 抵抗器 15W 200Ω ±1%, MP915-200-1% CADDOCK 83834548

Caddock パワーフィルム 抵抗器 15W 200Ω ±1%, MP915-200-1%

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード83834548品番MP915-200-1%
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

15 W MP915シリーズ. 平面厚膜サーメット抵抗器 UL94V-0難燃性等級 高電力密度 実質的に無誘導性 70 ℃での100 %から155 ℃でのゼロまで、直線的にディレーティング 定格電流の20倍のピーク電流(最大8 ms)

仕様
抵抗 = 200Ω
定格電力 = 15W
許容差 = ±1%
テクノロジー = パワーフィルム
シリーズ = MP915
パッケージ/ケース = TO-126
温度係数 = -20 → +80ppm/℃
リード間隔 = 5.08mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする