曜日別特売
MP9100-50.0-1% Caddock パワーフィルム 抵抗器 100W 50Ω ±1%, MP9100-50.0-1% CADDOCK 83834575

Caddock パワーフィルム 抵抗器 100W 50Ω ±1%, MP9100-50.0-1%

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード83834575品番MP9100-50.0-1%
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

皮膜抵抗器 100 W MP9100シリーズ. TO-247エンクロージャに収納されたパワー皮膜抵抗器 高周波回路に最適な無誘導性 電気的に絶縁されたエンクロージャ( 1500 Vrms )

仕様
抵抗 = 50Ω
定格電力 = 100W
許容差 = ±1%
テクノロジー = パワーフィルム
シリーズ = MP9100
パッケージ/ケース = TO-247
動作温度 Max = +175℃
リード間隔 = 10.16mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする