三好キカイ(旧:三好パイジョン)
六角軸スライド NXOスライド NXFDシリーズ NXFD-12-500L
商品レビューを投稿する
59日以内出荷
返品不可
59日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83835494
品番
NXFD-12-500L
参考基準価格(税別)
¥17,910
販売価格(税込)
¥18,717
販売価格(税別)
¥
17,015
バスケットに入れる
六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能
スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
軸長(mm)
・スライド軸A:11.7・スライド軸L1:500
シャフト長さL(mm)
スリーブLf:60
スリーブ長(mm)
・スリーブDf:42・スリーブDp:31・t:8
スリーブ径(Φmm)
・D:20・J:4.5