三好キカイ(旧:三好パイジョン)
六角軸スライド NXOスライド NXFDシリーズ NXFD-6-300L
商品レビューを投稿する
59日以内出荷
返品不可
59日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83835564
品番
NXFD-6-300L
参考基準価格(税別)
¥11,510
販売価格(税込)
¥12,029
販売価格(税別)
¥
10,935
バスケットに入れる
六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能
スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
軸長(mm)
・スライド軸A:6.7・スライド軸L1:300
シャフト長さL(mm)
スリーブLf:40
スリーブ長(mm)
・スリーブDf:28・スリーブDp:20・t:7
スリーブ径(Φmm)
・D:11・J:3.5