曜日別特売
KSCMー120 カップブラシ 錦 83840008

KSCMー120 カップブラシ 錦 83840008
KSCMー120 カップブラシ 錦 83840008

カップブラシ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
外径(Φmm)95
砥粒#120
内容量1個注文コード83840008品番KSCMー120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

エヌグリット線(錦独自のナイロン線材)でステンレスも焼き付けなしできれいな研磨・研削が出来ます。

用途サビ取り・バリ取り・塗装剥がし ※鉄・ステンレス・アルミ・真鍮対応材質エヌグリット線最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)95取り付け工具100mmディスクグラインダー砥粒#120
関連資料:(0.99MB)

商品説明動画

株式会社錦とのコラボ商品「建工快速 カップブラシ 狭い場所用」が登場!@三共コーポレーション
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする