曜日別特売
XL-32×32UF-200V 流量調整用 適温補給水ユニット 電動弁付 ダイレオ 83842248

※製品図

流量調整用 適温補給水ユニット 電動弁付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード83842248品番XL-32×32UF-200V
参考基準価格(税別)¥456,200販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

ワックスサーモ式 ミキシングユニット

用途浴槽・プール補給用電源【電動弁】AC200V接続フランジ流量(L/min)(0.2MPa時)105設置場所屋内設置タイプ(※メンテナンススペースを確保してください)口径(A)32×32×32流量【最小必要流量】33
注意
※ご購入の際には使用条件確認書をご確認いただき決済前にオプション項目に入力が必須となります。最小必要流量にご注意ください。最小必要流量とはこれ以下の流量では温度制御が保てなくなる流量です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする