曜日別特売
592-0401 Deltron DINプラグ 4極 オス ケーブルマウント DELTRON 83843928

Deltron DINプラグ 4極 オス ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード83843928品番592-0401
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

計装及びオーディオ用途で使用する完全遮蔽された堅牢なDINコネクタ製品です。交換式の黒のプラスチックロックリング付きの光沢ニッケル仕上げです。リングを半回転させるだけで、プラグをかん合するパネルソケット(別売り)に固定できます。ケーブルグリップとストレインリリーフが組み込まれた構造です。

仕様
極数 = 4
オス/メス = オス
実装タイプ = ケーブルマウント
コネクタサイズ = スタンダード
接合型 = Locking Ring
結線方法 = 圧着
定格電流 = 2A
定格電圧 = 34 V ac/dc
シールド/非シールド = シールド
ポール形式 = 4P
コンタクト材質 = 真鍮℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする