曜日別特売
MOC3041X Isocom フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3041X ISOCOM 83844506

Isocom フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3041X

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード83844506品番MOC3041X
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様
実装タイプ = スルーホール実装
出力デバイス = トライアック
最大順方向電圧 = 1.4V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 6
パッケージタイプ = PDIP
最大入力電流 = 50 mA
絶縁電圧 = 5.3 kVrms
シリーズ = MOC
オプトカプラ、トライアック出力、Isocom Components
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする