342-0000 Deltron RCAソケット 342-0000 メス 金めっき DELTRON 83844725

Deltron RCAソケット 342-0000 メス 金めっき

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード83844725品番342-0000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

機械加工の黄銅製で、各種のめっきオプションのある英国製高品質フォノプラグ製品大型はんだバケットとの良好な電気接触が得られるスプリングセンターコンタクト 内蔵ケーブルクランプで、確実なケーブル接続を実現 スプリングストレインリリーフ 色分けIDリングで、ケーブルを簡単に識別 見栄えのよいボディスタイル 最大ケーブルサイズ: 5.5 mm

仕様
オス/メス = メス
実装タイプ = ケーブルマウント
表面処理:コンタクト = 金
色 = 黒
コンタクト材質 = 真鍮
ハウジング材質 = Noryl SE1
結線方法 = はんだ
定格電流 = 5A
定格電圧 = 50 V ac
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする