曜日別特売
CY8C29466-24PVXIT Infineon マイコン CY8C29, 28-Pin SSOP CY8C29466-24PVXIT INFINEON 83845328

Infineon マイコン CY8C29, 28-Pin SSOP CY8C29466-24PVXIT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード83845328品番CY8C29466-24PVXIT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様
ファミリー名 = CY8C29
パッケージタイプ = SSOP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 28
データバス幅 = 32bit
プログラムメモリサイズ = 32 kB
最大周波数 = 24MHz
RAMサイズ = 2 kB
USBチャンネル = 1
PWMユニット数 = 2 x 8/16 bit
SPIチャンネル数 = 1
UARTチャンネル数 = 1
インストラクションセットアーキテクチャ = ハーバード
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする