曜日別特売
M40-9020099 HARWIN 圧着端子付きリード線 M40シリーズ 0.3m M40-9020099 HARWIN 83845870

HARWIN 圧着端子付きリード線 M40シリーズ 0.3m M40-9020099

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード83845870品番M40-9020099
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

コンタクト + ケーブルアセンブリ. M40-110及びM40-120シリーズハウジングとともに使用

仕様
圧着端子 1 = M40
圧着端子 2 = 未処理終端
圧着端子1オスメス = メス
ケーブルサイズ = 28AWG
ケーブル長 = 0.3m
外被色 = 赤
定格電流 = 1 A
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする