曜日別特売
BFP405H6327XTSA1 Infineon RFトランジスタ, 高周波, NPN, 表面実装, 12 mA, BFP405H6327XTSA1 INFINEON 83845915

Infineon RFトランジスタ, 高周波, NPN, 表面実装, 12 mA, BFP405H6327XTSA1

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
注文コード
83845915
品番
BFP405H6327XTSA1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899
仕様
トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 12 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 15 V
パッケージタイプ = TSFP-4
実装タイプ = 表面実装
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする