BSC0906NSATMA1 Infineon Nチャンネル MOSFET30 V 63 A 表面実装 パッケージSuperSO8 5 x 6 8 ピン INFINEON 83845958

Infineon Nチャンネル MOSFET30 V 63 A 表面実装 パッケージSuperSO8 5 x 6 8 ピンBSC0906NSATMA1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(5000個)
注文コード
83845958
品番
BSC0906NSATMA1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800
仕様
チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 63 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V
パッケージタイプ = SuperSO8 5 x 6
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする