- 仕様
- トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 45 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 15 V
パッケージタイプ = SOT-23
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 280 mW
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 20 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 2.5 V
最大動作周波数 = 5 GHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
寸法 = 2.9 x 1.3 x 0.9mm
RFバイポーラトランジスタ、Infineon
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応