曜日別特売
BSZ040N04LSGATMA1 Infineon Nチャンネル MOSFET40 V 105 A 表面実装 パッケージPQFN 3 x 3 8 ピン INFINEON 83846098

Infineon Nチャンネル MOSFET40 V 105 A 表面実装 パッケージPQFN 3 x 3 8 ピンBSZ040N04LSGATMA1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(20個)
注文コード
83846098
品番
BSZ040N04LSGATMA1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

Infineon OptiMOS 40 V は、サーバーやデスクトップなどの Switched Mode Power Supply ( SMPS )の同期整流に最適な製品です。さらに、これらのデバイスは、モータ制御、高速スイッチング DC-DC コンバータなど、幅広い産業用途に使用できます。優れたゲート電荷量 x R DS(on)製品(FOM) 超低オン抵抗 R DS(on) 高速号スイッチング用途に最適 RoHS 準拠 - ハロゲンフリー MSL1 等級

仕様
チャンネルタイプ N
最大連続ドレイン電流 105 A
最大ドレイン-ソース間電圧 40 V
シリーズ OptiMOS(TM)
実装タイプ 表面実装
ピン数 8
最大ドレイン-ソース間抵抗 0.0056 Ω
チャンネルモード エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 2V
1チップ当たりのエレメント数 1
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする