曜日別特売
IRF7749L1TRPBF Infineon Nチャンネル MOSFET60 V 375 A 表面実装 パッケージDirectFET ISOMETRIC INFINEON 83846396

Infineon Nチャンネル MOSFET60 V 375 A 表面実装 パッケージDirectFET ISOMETRICIRF7749L1TRPBF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(4000個)
注文コード
83846396
品番
IRF7749L1TRPBF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,647,800
販売価格(税別)
¥1,498,000

DirectFETRパワーMOSFET、Infineon. DirectFETR パワーパッケージは、表面実装のパワーMOSFETパッケージング技術を採用しています。 DirectFETR MOSFETは、エネルギー損失量を削減しながら、高度なスイッチング用途向けに設計するフットプリントを縮小するソリューションです。. 該当するフットプリントに収納された業界最低のオン抵抗 非常に低いパッケージ抵抗で導電損失を最小化 非常に効率的な両面冷却により、電力密度、コスト及び信頼性が大幅に改善されます。 わずか0.7 mmの低プロファイル

仕様
チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 375 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V
シリーズ = DirectFET, HEXFET
実装タイプ = 表面実装
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1.5MΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大パワー消費 = 125 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
幅 = 7.1mm
順方向ダイオード電圧 = 1.3V
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする