IPP80N08S2L07AKSA1 Infineon Nチャンネル MOSFET75 V 80 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン INFINEON 83847209

Infineon Nチャンネル MOSFET75 V 80 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(50個)
注文コード
83847209
品番
IPP80N08S2L07AKSA1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

Infineon OptiMOSパワーMOSFETファミリ. OptiMOS製品は、最も困難な用途にも対応できるよう高性能なパッケージに収納されています。このため、限られたスペースで最大限に柔軟性を発揮できます。 これらのInfineon製品は、コンピューティング用途における次世代の厳しい電圧調整規格のエネルギー効率と電力密度の要件に適合し、上回るように設計されています。. Nチャンネル 強化モード 車載AEC Q101認定 MSL1最大260 ℃のピークリフロー 175 ℃の動作温度 環境配慮製品(鉛フリー) 超低Rds(on)

仕様
チャンネルタイプ N
最大連続ドレイン電流 80 A
最大ドレイン-ソース間電圧 75 V
シリーズ OptiMOS(TM)
実装タイプ スルーホール
ピン数 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 6.8 mΩ
チャンネルモード エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 2V
最低ゲートしきい値電圧 1.2V
最大パワー消費 300 W
トランジスタ構成 シングル
最大ゲート-ソース間電圧 -20 V, +20 V
標準ゲートチャージ Vgs 183 nC 10 Vmm
動作温度 Min -55 ℃mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする