曜日別特売
IPP040N06NAKSA1 Infineon Nチャンネル MOSFET60 V 80 A スルーホール パッケージPG-TO220-3 INFINEON 83847419

Infineon Nチャンネル MOSFET60 V 80 A スルーホール パッケージPG-TO220-3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(50個)
注文コード
83847419
品番
IPP040N06NAKSA1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
仕様
チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 80 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V
パッケージタイプ = PG-TO220-3
実装タイプ = スルーホール
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする