曜日別特売
33_N-SMA-50-1/113_UE Huber+Suhner 同軸変換アダプタ N型 - SMA プラグ - ジャック, 33_N-SMA-50-1/113_UE HUBER & SUHNER 83848356

Huber+Suhner 同軸変換アダプタ N型 - SMA プラグ - ジャック, 33_N-SMA-50-1/113_UE

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード83848356品番33_N-SMA-50-1/113_UE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様
アダプタタイプA = N
アダプタタイプB = SMA
オス/メス A = オス
オス/メス B = メス
インピーダンス = 50Ω
接続方向 = ストレート
極性 = ノーマルGHz
表面処理:コンタクト = 金
長さ = 27.5mm
表面処理:本体 = 金, 白色青銅
コンタクト材質 = ベリリウム銅
Huber+Suhner アダプタ Betweenシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする