曜日別特売
SCA2-P-TA-50B-150-25 SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-P~) CKD 83848825

SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-P~)

商品レビューを投稿する
28日以内出荷返品不可28日以内出荷とは
内容量1個注文コード83848825品番SCA2-P-TA-50B-150-25
参考基準価格(税別)¥44,490販売価格(税込)¥44,385
販売価格(税別)
40,350
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)150ストローク調整範囲(mm)25作動方式複動・片ロッドシリンダ内径(Φmm)50種類丸形本体形状標準付加機能ストローク調整形(押出し)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする