曜日別特売
BTF3050TEATMA1 Infineon 電源スイッチIC INFINEON 83848916

Infineon 電源スイッチIC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2500個)注文コード83848916品番BTF3050TEATMA1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

Infineon のスマートなローサイド電源スイッチには、保護機能が組み込まN チャンネル縦型パワー MOSFET が採用されています。この機器はモノリシックに統合されています。車載用の認定を受けており、12 V の車載用途や産業用途向けに最適化されています。OFF 状態では非常に低いパワー DMOS 漏洩電流と 3.3 V / 5 V 互換ロジック入力を備えています。RoHS 準拠で AEC 認定を受けています デジタルフィードバックがあります

仕様
電源スイッチの種類 = ローサイド
オン抵抗 = 100MΩ
チャンネル数 = 1
動作供給電圧 Max = 5.5 V
最大動作電流 = 0.006A
パッケージタイプ = PG-TO252-5
ピン数 = 5
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする