曜日別特売
NL75 レディース プレーンパンプス NL75 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 83854105

NL75 レディース プレーンパンプス NL75 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 83854105
NL75 レディース プレーンパンプス NL75 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 83854105
NL75 レディース プレーンパンプス NL75 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 83854105
NL75 レディース プレーンパンプス NL75 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 83854105
NL75 レディース プレーンパンプス NL75 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 83854105

レディース プレーンパンプス NL75

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)23.5
内容量1足注文コード83854105品番NL75
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

柔らかく屈曲性が良い、ヒールと一体型のラバーソールを採用。
ぐらつきにくく防滑性があり、歩行時の音も鳴りにくい作りになっています。
3種類のスポンジを使用したクッションインソールが足裏への衝撃を軽減。
アーチサポートパッドも付いており、足の土踏まず部分を支えてくれます。

形状ローカットブラック種類ビジネスシューズサイズ(cm)23.5製法セメンテッド材質(アッパー)牛革標準質量(g/片足)約246(23.5cm)足幅3E材質(底部)合成ゴム甲被タイプスリッポンタイプヒール(cm)高3.5靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする