曜日別特売
H352 安全短靴 H352 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 83854410

H352 安全短靴 H352 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 83854410
H352 安全短靴 H352 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 83854410
H352 安全短靴 H352 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 83854410
H352 安全短靴 H352 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 83854410
H352 安全短靴 H352 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 83854410

安全短靴 H352

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)27.5
内容量1足注文コード83854410品番H352
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

発泡ウレタン二層底で軽量性と耐久性を兼ね備えた安全短靴。

形状ローカットブラック種類安全靴サイズ(cm)27.5製法インジェクション材質(アッパー)牛革材質(ソール)ウレタン標準質量(g/片足)約492(25.5)機能軽量、耐久性JIS規格JIS8101 S種認可足幅3E材質(先芯)鋼鉄RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-20
用途: 点検作業
医療・福祉・介護関連業

時折水撒きする為、メッシュでなく、アッパー全体が革製の本製品を選びました。想像通り靴下が濡れなくなり満足しています。
ただし一般的な革靴同様、足に馴染むまでが辛い、価格が高めなので靴クリーム等メンテナンスして長持ちさせた方がよいでしょう。
私の目的とは違いますが、同社の安全靴は背広着て現場に行く営業や管理職に向いているかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする