曜日別特売
LDECB3100KA0N00 KEMET フィルムコンデンサ,40 V ac, 50 V dc,100nF,±10% KEMET 83854595

KEMET フィルムコンデンサ,40 V ac, 50 V dc,100nF,±10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード83854595品番LDECB3100KA0N00
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

KEMET LDEシリーズ. KEMET LDEシリーズメタライズドフィルムコンデンサは、車載電子機器の過酷な要件向けに設計された表面実装ポリエチレンナフタレートコンデンサです。LDEシリーズは、バイパス、信号カップリングのような高安定性、高精度、及び耐熱性の用途向けに設計された製品です。. 高動作温度範囲 RoHS準拠及び鉛フリー終端

仕様
静電容量 = 100nF
電圧 = 40 V ac, 50 V dc
実装タイプ = 表面実装
許容差 = ±10%
シリーズ = LDE
長さ = 3.3mm
奥行き = 2.5mm
高さ = 2.1mm
寸法 = 3.3 x 2.5 x 2.1mm
温度特性 = ポリエチレンナフタレート
末端仕様 = スルーホール実装
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする