T110D476K035AT KEMET タンタルコンデンサ,47μF,35V dc,T110D476K035AT KEMET 83854997

KEMET タンタルコンデンサ,47μF,35V dc,T110D476K035AT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード83854997品番T110D476K035AT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

タンタルコンデンサ T110シリーズ. アキシャルタンタルコンデンサを絶縁スリーブで密閉シール

仕様
テクノロジー = 二酸化マンガン
静電容量 = 47μF
電圧 = 35V dc
実装タイプ = スルーホール
等価直列抵抗 = 800mΩ
許容差 = ±10%
長さ = 19.96mm
寸法 = 8.92 (Dia.) x 19.96mm
シリーズ = T110
動作温度 Max = +125℃
誘電正接 = 4%
タンタルコンデンサ T110シリーズ. アキシャルタンタルコンデンサを絶縁スリーブで密閉シール
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする