KEMET フィルムコンデンサ,470V ac,10μF,±5%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(86個)注文コード83855968品番C274AC35100AA0J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

C27はポリプロピレンメタライズドフィルムで、樹脂が充填された円筒型プラスチック容器タイプ構造です。ファストン、プラスチックデッキ、又はケーブル端子を使用します。用途: 主な用途は、S0安全クラスのモータ運転などがあります。自己回復機能 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz 高静電容量密度

仕様
静電容量 = 10μF
電圧 = 470V ac
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
シリーズ = C27
リード間隔 = 13.4mm
リード長さ = 6.3mm
高さ = 73.5mm
寸法 = 35 Dia. x 73.5mm
温度特性 = ポリプロピレン
末端仕様 = ダブルファストン
リード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする