曜日別特売
ESD-R-57 KEMET トロイダルコア, 61 x 32.4 x 24mm KEMET 83856519

KEMET トロイダルコア, 61 x 32.4 x 24mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード83856519品番ESD-R-57
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ESD-Rシリーズ、トロイダルコア. ESD-Rシリーズのソリッドトロイダルコアは、丸形ケーブル上で使用するために設計されています。 塗装なし、塗装あり、ケース種類など、MnZn及びNiZnのオプションが多数あります。 家庭用電化製品で使用されます。

仕様
タイプ = トロイダルコア
寸法 = 61 x 32.4 x 24mm
用途 = 家庭用電化製品
材料 = マンガン-亜鉛
高さ = 24mm
内径 = 32.4mm
外径 = 61mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする