曜日別特売
PHE450MF7100JR06L2 KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ,630V dc,1μF,±5% KEMET 83857264

KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ,630V dc,1μF,±5%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(126個)注文コード83857264品番PHE450MF7100JR06L2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

KEMET PHE450シリーズメタライズドポリプロピレンコンデンサ. KEMET PHE450シリーズ二重メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密閉され、UL94 V-0適合素材のボックスに収められています。スイッチモード電源の保護回路やテレビの偏光回路など、高電流ストレスのかかる用途に適しています。. 特長. 二重メタライズドポリプロピレンフィルム構造のパルスコンデンサ 定格電圧: 250 → 3000 V dc 定格電圧: 180 → 1000 V ac 静電容量許容差: ±5 %、要望に応じて他の許容差のものも用意 リード間隔: 7.5 mm → 37.5 mm

仕様
静電容量 = 1μF
電圧 = 630V dc
許容差 = ±5%
シリーズ = PHE450
リード間隔 = 27.5mm
長さ = 31.5mm
奥行き = 17.5mm
高さ = 28mm
寸法 = 31.5 x 17.5 x 28mm
末端仕様 = ラジアル
リード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする