曜日別特売
P409EL474M275AH101 KEMET ペーパーコンデンサ,275V ac,470nF,±20% KEMET 83857490

KEMET ペーパーコンデンサ,275V ac,470nF,±20%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(75個)仕様静電容量 = 470nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = P409リード間隔 = 25.4mm抑制クラス = X2長さ = 30.5mm奥行き = 15.3mm高さ = 22mm寸法 = 30.5 x 15.3 x 22mmリード径 = 1mm注文コード83857490品番P409EL474M275AH101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ENEC、UL、cUL. P409 X2シリーズ金属化紙. P409シリーズは、自消性素材で密閉 / 含浸された積層金属化紙製でUL94V-0の要件に適合します。含浸紙により、特に連続稼働用途において高い安定性と信頼性を発揮します。用途には、世界各国でのコンタクト保護、コンタクト干渉抑制、トランジェント保護が挙げられます。特長と利点: RoHS対応及び鉛フリー終端 自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 含浸紙の誘電特性により、イオン化に対する優れた耐性を実現 高dV/dt容量

仕様
静電容量 = 470nF
電圧 = 275V ac
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±20%
シリーズ = P409
リード間隔 = 25.4mm
抑制クラス = X2
長さ = 30.5mm
奥行き = 15.3mm
高さ = 22mm
寸法 = 30.5 x 15.3 x 22mm
リード径 = 1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする