P295BQ472M500A KEMET ペーパーコンデンサ,500V ac,4.7nF,±20% KEMET 83857569

KEMET ペーパーコンデンサ,500V ac,4.7nF,±20%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(250個)注文コード83857569品番P295BQ472M500A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

ENEC、UL、cUL. P295シリーズ金属化紙. P295シリーズは、積層金属化紙製で、特に連続稼働用途において高い安定性と信頼性を発揮 含浸絶縁体により、イオン化に対する優れた耐性を実現 自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命. 主な用途には、最大4,000 V ac (60秒間)の電圧テストが要求される、二重絶縁又は強化絶縁用途のブリッジ用安全コンデンサなどがあります。 P295シリーズコンデンサは、このテスト中、そのままにしておいてかまいません。

仕様
静電容量 = 4.7nF
電圧 = 500V ac
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±20%
シリーズ = P295
リード間隔 = 15mm
抑制クラス = Y1
長さ = 18mm
奥行き = 16mm
高さ = 8.5mm
寸法 = 18 x 16 x 8.5mm
リード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする