CER ENG KIT 29 KEMET コンデンサキット コンデンサ KEMET 83857964

KEMET コンデンサキット コンデンサ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード83857964品番CER ENG KIT 29
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

KEMETエンジニアリングキット29. 0603ケースサイズのSMT積層セラミックコンデンサのエンジニアリングサンプルキットには、幅広い電圧と3種類の誘電体が含まれます。. 下記の通り、各値を50個ずつ含むエンジニアリングキット

仕様
キット内容物 = コンデンサ
個数 = 29
実装タイプ = 表面実装
誘電体材料 = セラミック
最大静電容量 = 10μF
電圧範囲 = 6.3 → 100V dc
最低電圧 = 6.3V dc
最大電圧 = 100V dc
静電容量範囲 = 10 pF → 10μF
最小静電容量 = 10pF
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする