曜日別特売
V11 KEMET コンデンサ取り付けクリップ, 直径:76mm 金属, V11 KEMET 83858174

KEMET コンデンサ取り付けクリップ, 直径:76mm 金属, V11

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード83858174品番V11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

ねじとナットは付属していません。 直径はおおよその値です。クリップを圧縮又は延長することでコンデンサケースサイズを少し変更することができます。. 取り付けキット. これらのKemetブランドの耐久性の高いスチール製クランプは、コンデンサ部品を所定の位置にしっかり固定するために使用されるので、振動などの物理的な応力から部品の接続箇所を保護します。 亜鉛めっきのスチールを使用しているので、腐食から保護され、寿命と性能が向上します。

仕様
アクセサリタイプ = クリップ
併用可能製品 = 76 mm径 コンデンサ
材料 = 金属
直径 = 76mm
適用コンデンサ-径 = 76mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする